SG Armaturen - JUNISTAR ECO OUTDOOR SORT 3000K 1-PACK, 6W, 590lm, Ra 98, SDCM2, L90/B10> 100.000, Kl II Selv, IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 6...6 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 500...999 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989052401
Elnummer
3205381
Leverandørens varenummer
905240
Typebeskrivelse
3205381
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
6...6 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
500...999 lm
Egnet til påbygging
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Ja
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Nominell strøm
0...0 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
20 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Maks systemeffekt
7 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
590 lm
Flimrende verdi Pst LM
0,06
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Trinnløs
Stroboskopeffektverdi SVM
0,27
Bredde
90 mm
Høyde/dybde
40 mm
Ytre diameter
90 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
40 mm
Innebygget diameter
68...83 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
168
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
168
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
84 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Unified Glare Ratio (UGR)
20,1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kostnadseffektiv downlight for inne- og utendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fleksibel hulldiameter på Ø68-83mm gjør Junistar Eco Outdoor til et godt valg for rehabilitering av eldre tak. Lav innfellingshøyde 40mm – passer med 30mm lekter.