SG Armaturen - Junistar Lux børstet stål 2700K, 580lm, Ra 98, SDCM 1, L90/B10, Class II SELV, IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 500...999 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989025030
Elnummer
3236603
Leverandørens varenummer
902503
Typebeskrivelse
3236603
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
7...7 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
500...999 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Ja
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0...0 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-40...105 °C
Maks systemeffekt
8 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
580 lm
Lysstyrke
0 cd
Virkningsgrad
0,9
Bredde
0 mm
Høyde/dybde
50 mm
Lengde
0 mm
Ytre diameter
94 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
48 mm
Innbyggingslengde
83 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
73 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse.
Patentert 30 graders trinnløs vipp i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabeltyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.