SG Armaturen - Junistar Lux IsoSafe In/Outdoor hvit 2700K, 580lm, RA 98, SDCM 1, L90/B10, Class II SELV, IP44

SG Armaturen - Junistar Lux IsoSafe In/Outdoor hvit 2700K, 580lm, RA 98, SDCM 1, L90/B10, Class II SELV, IP44

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 7...7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 500...999 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021989025184

Elnummer

3236618

Leverandørens varenummer

902518

Typebeskrivelse

3236618

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

7...7 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

500...999 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

0...0 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-40...105 °C

Maks systemeffekt

8 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

580 lm

Lysstyrke

0 cd

Virkningsgrad

0,9

Bredde

0 mm

Høyde/dybde

56 mm

Lengde

0 mm

Ytre diameter

94 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

54 mm

Innbyggingslengde

83 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

73 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Ja

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Markedets mest optimale downlight for innendørs og utendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse.
Patentert 30 graders trinnløs vipp i alle retninger og 5 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabeltyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.
Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.