SG Armaturen - JUSTERBAR BRAKETT PAR TIL ARENA/ARENA SPORT/AREA 66W/156MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 100 mm
Bredde - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703821177566
Elnummer
3301894
Leverandørens varenummer
8249044913
Typebeskrivelse
3301894
Type tilbehør/reservedel
Andre
Farge
Hvit
Materiale
Aluminium
Lengde
100 mm
Bredde
98 mm
Høyde
95 mm
Diameter
0 mm
Tilbehørsett for skråmontering av Arena/Arena Sport/Area fra 0-45 grader.