SG Armaturen - LINEAL S 1400 sort 3000K DALI 37W, RA80, 4280lm, SDCM 3, L80/B10, Class I, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Egnet for lampeeffekt - 37...37 W
Effektiv lysstrøm - 4280 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821177986
Elnummer
3303371
Leverandørens varenummer
8246094649
Typebeskrivelse
3303371
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Ja
Egnet for lampeeffekt
37...37 W
Effektiv lysstrøm
4280 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
6
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Matt
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk/asymmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte/indirekte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
37 W
Lysutbytte
116 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
42 mm
Høyde/dybde
70 mm
Lengde
1401 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk.