SG Armaturen - LUNA 4X1W LED INKL DRIVER (24V) 3000K, RA>90, L70/B50, CLASS II, IP44, IK08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986921021
Elnummer
3100172
Leverandørens varenummer
692102
Typebeskrivelse
3100172
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning)
Andre
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
4
Kapslingsmateriale
Andre
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Kapslingsfarge
Krom
Avdekkingens materiale
Glass, strukturert
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
24...24 V
Nominell strøm
39...41 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Ja
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
Nei
Justerbar
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
II
Egnet for lampeeffekt
4...4 W
Maks systemeffekt
1 W
Effektiv lysstrøm
21 lm
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,95
Bredde
62 mm
Høyde/dybde
68 mm
Lengde
62 mm
Ytre diameter
62 mm
Innbyggingsbredde
51 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
70 mm
Innbyggingslengde
51 mm
Innfellingsdiameter
51 mm
Maks last
2000 kg
Overrullbar
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Fleksibel LED-armatur for innbygging i terrasser, murer, trapper og lignende. Produsert i aluminium med front i forkrommet rustfritt stål. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP67 (driver IP44)