SG Armaturen - PRELUDE MATT-HV LED M/KONTAKT
Elnummer 3300305
Lev. Varenr. 111341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 16...16 W
Effektiv lysstrøm - 1000 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021981113414
Elnummer
3300305
Leverandørens varenummer
111341
Typebeskrivelse
3300305
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
16...16 W
Effektiv lysstrøm
1000 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Egnet for veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming GPRS
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Dimming avhengig av utstyr
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper
A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen
A+
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
A+
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
A+
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C
0 h
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
3
Slagfasthet
IK05
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
16 W
Lysutbytte
63 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
70 mm
Høyde/dybde
80 mm
Lengde
560 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Unified Glare Ratio (UGR)
23,3
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller børstet overflate. Produsert i aluminium med avskjerming i akryl (polykarbonat som tilbehør). Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med én eller to jordede stikkontakter bak klapplokk. Montering med enten skjult eller synlig kabling, fleksible kabelinnganger og mulighet for viderekobling. Beskyttelsesklasse IP44/ IP20 (horisontal/vertikal montering), slagfasthet IK05. Design: Hallvard Jakobsen