SG Armaturen - PRELUDE SQUARE HVIT M/STIKK KL I 3000K PIR 16W 1490lm CLAS I

SG Armaturen - PRELUDE SQUARE HVIT M/STIKK KL I 3000K PIR 16W 1490lm CLAS I

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 16...16 W

  • Effektiv lysstrøm - 1490 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021981113797

Elnummer

3303439

Leverandørens varenummer

111379

Typebeskrivelse

3303439

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

16...16 W

Effektiv lysstrøm

1490 lm

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Kunsstoff matt /satinert

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...230 V

Nominell strøm

200...400 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

90 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

10 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

69

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

69

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK05

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Ja

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

16 W

Lysutbytte

93 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Konstant lysstyrkeregulering

Ja

Bredde

62 mm

Høyde/dybde

59 mm

Lengde

686 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innfellingsdiameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Casambi

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Prelude Square er en speilarmatur med skarpt design. Armaturen gir et veldig homogent lys generert av en spesifikk LED-linseteknologi, noe som gjør den til et opplagt valg over et speil. Derfor er den det ideelle valget til bad og lignende miljøer. Prelude Square er tilgjengelig med eller uten kontakt bak et løftelokk. Armaturen kan dimmes ved hjelp av faseavsnittsdimming. Lyseffekten kan justeres med dip switch på driveren.