SG Armaturen - Ray Pullert II 900 SYMMETRISK 600lm 3000K

SG Armaturen - Ray Pullert II 900 SYMMETRISK 600lm 3000K

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 580 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821177283

Elnummer

3500545

Leverandørens varenummer

8246094377

Typebeskrivelse

3500545

Type lysarmatur

Stolpelampe

Med lyskilde

Ja

Effektiv lysstrøm

580 lm

Lysfarge

Hvit

Fargetemperatur

3000...3000 K

Med Fotplate

Ja

Med lyssensor

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale

Andre

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Antrasitt

Avdekkingens materiale

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Nei

Utskiftbar drivenhet

Nei

Lysfordeler

Reflektor

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

100000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK10

Isoleringsklasse

II

Egnet for lampeeffekt

8...8 W

Maks systemeffekt

8 W

Lysutbytte

73 lm/W

Lysstyrke

580 cd

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

260 mm

Høyde/dybde

900 mm

Lengde

900 mm

Diameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Pullertarmatur i enkel design som passer inn i alle omgivelser. Langsiktig løsning for stier, parker eller landskap og kombinerer energibesparing, holdbarhet og presis lysfordeling som gir sikre og blendingsfrie miljøer. To lysfordelinger; symmetrisk eller asymmetrisk gjør at lyset kan rettes dit det trengs uten å blende. Armaturen er produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med grå overflate. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK10. Design: Christian Hvidt