SG Armaturen - Sense driver 900mA/4000lm kit, faseavsnitt dim Linect tilkobling, IP20, klasse II
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 800...1050 mA
Utgangseffekt fra/til - 21,6...42 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204054
Elnummer
6601105
Leverandørens varenummer
820405
Typebeskrivelse
6601105
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
800...1050 mA
Utgangseffekt fra/til
21,6...42 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
27...38 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
108 mm
Bredde
67 mm
Høyde
22 mm
Diameter
0 mm
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Sense driver kit 900mA (4000 lumen), Faseavsnitt dim, inkl. Linect 3-polet hurtigkobling. IP20, klasse II.