SG Armaturen - Sense driver 900mA/4000lm DALI LINECT, IP20, klasse II
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 350...1050 mA
Utgangseffekt fra/til - 35...35 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204047
Elnummer
6601104
Leverandørens varenummer
820404
Typebeskrivelse
6601104
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
350...1050 mA
Utgangseffekt fra/til
35...35 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Ja
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
15...54 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
138 mm
Bredde
67 mm
Høyde
29,5 mm
Diameter
0 mm
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Sense driver kit 900mA (4000 lumen). DALI. Inkl. 5-polet Linect hurtigkobling. IP20, klasse II.