SG Armaturen - SENSE AIR 830, 36W, 3500lm, SDCM3, IP20, Ledpanel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 3500 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982122408
Elnummer
3301895
Leverandørens varenummer
212240
Typebeskrivelse
3301895
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
3500 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Kunsstoff matt /satinert
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte/indirekte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
C
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
23
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
36
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Egnet for lampeeffekt
39...39 W
Maks systemeffekt
36 W
Lysutbytte
90 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR)
16,8
Virkningsgrad
100
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
200 mm
Høyde/dybde
13 mm
Lengde
1200 mm
Diameter
0 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
0...2000 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
1
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Energieffektivt LED-panel med slank profil som gir et moderne utseende der den svever i rommet. Armaturen er utført i pulverlakkert aluMinium i matt hvit. Prismatisk diffuser gir et blendningsfritt lys, og den har både indirekte og direkte lys. Ideell til kontorer og møterom. Takbeslaget kan monteres utenpåliggende med skjult eller åpen kabling. Det kan også enkelt legges inn i en vanlig 60x60 T-himling. Tilkobling med hurtigklemmer for enkel viderekobling. Fra takbeslaget går lavvolt strøm i wirene, slik at det er blir en meget elegant løsning uten skjemmende strømkabler. Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Dipswitcher på driveren gjør det mulig å justere ned lysnivået om ønskelig. Nødlysversjon er også tilgjengelig