SG Armaturen - SENSE SURFACE 300x1200 3000K PIR 34W, 3790lm, Class II, IP20, IK10, RA>80, SDCM 3, L80/B20 100,000

SG Armaturen - SENSE SURFACE 300x1200 3000K PIR 34W, 3790lm, Class II, IP20, IK10, RA>80, SDCM 3, L80/B20 100,000

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 29...29 W

  • Effektiv lysstrøm - 3790 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982123467

Elnummer

3300581

Leverandørens varenummer

212346

Typebeskrivelse

3300581

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Ja

Egnet for lampeeffekt

29...29 W

Effektiv lysstrøm

3790 lm

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Ja

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

226...240 V

Nominell strøm

800...1050 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

C

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

90 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

25

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

40

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK10

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Ja

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

29 W

Lysutbytte

137 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

100

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Bredde

302 mm

Høyde/dybde

52 mm

Lengde

1202 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innfellingsdiameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

5

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Lysstyrke

3000 cd

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Casambi

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Energieffektivt LED-panel for utenpåliggende montering. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer.Opalprismatisk avskjerming gir redusert blending og god synskomfort.