SG Armaturen - SG 4W LED E27 Filament 2700K 350D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Lysstrøm - 545...545 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988309124
Elnummer
3800505
Leverandørens varenummer
830912
Typebeskrivelse
3800505
Merkespenning fra/til
230...230 V
Lysstrøm
545...545 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lampeeffekt
4...4 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
136 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Diameter
60 mm
Lengde
110 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
D
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
4 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
4W LED for E27 sokkel. Varmhvit fargetemperatur (2700K), 15 000 timer