OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

SG Armaturen - SHOPLINE DALI T-SKJØT HØYRE (R1) SORT

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, T-form

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 6

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983125224

Elnummer

3203313

Leverandørens varenummer

312522

Typebeskrivelse

3203313

Type tilbehør/reservedel

Kobling/skjøtestykke, T-form

Farge

Svart

Antall ledere

6

Nominelt tverrsnitt

2,5 mm²

Tilbehør

Ja

Reservedel

Nei

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.