SG Armaturen - SlimLine Pro 870mm 4000K 9,5W, 1320lm, RA90, SDCM 3, L70/B50, Klasse III, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter - 1517 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983912497
Elnummer
3204587
Leverandørens varenummer
391249
Typebeskrivelse
3204587
Modell / utførelse
Bånd
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter
1517 lm
Lampespenning
24...24 V
Lysfarge
Hvit
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter
137
Antall lyspunkter pr. fot
42
Lampeeffekt pr. meter
10,6 W
Lampeffekt pr. fot
3,2 W
Spenningstype
DC
Strålingsvinkel
110 °
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
50 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Isoleringsklasse
III
Maks systemeffekt
9 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
100
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
17 mm
Høyde/dybde
7 mm
Lengde
894 mm
Diameter
0 mm
Minste bøyeradius
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt
870 mm
Med endestykke
Ja
Med tilkoblingssett
Nei
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Selvklebende
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
0 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestykke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med impuls- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.