SG Armaturen - Takboks 42mm 8-løp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987990019
Elnummer
1202598
Leverandørens varenummer
79900
Typebeskrivelse
1202598
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Rund
Utstyrt med
Uten
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Konstruktionstype
Koblingsboks/-kasse
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Diameter
83 mm
Lengde
133 mm
Bredde
133 mm
Dybde
0...42 mm
Innvendig dybde
40 mm
Egnet for vegg/platetykkelse
0...22 mm
For antall apparatinnsatser
0
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Ja
Antall ikke justerbare apparatfester
2
Antall justerbare apparatfester
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til
16...20 mm
Rørlåsing
Ja
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Ja
Antall innføringer
8
Antall medleverte stusser
8
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Rørstuss
Spesiell anvendelse
Uten
Med skillevegg
Nei
Fleksibel, lavtbyggende takboks 42mm med åtte 16 mm rørinnføringer. Kommer med pusselokk og tettepropper. Solid og halogenfri PP-plast.