SG Armaturen - Tube Micro Trio hvit 2700K 1020lm 18W, SDCM 2, RA98, L90/B10, Class II, IP21, A

SG Armaturen - Tube Micro Trio hvit 2700K 1020lm 18W, SDCM 2, RA98, L90/B10, Class II, IP21, A

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 18...18 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 1000...1499 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983206862

Elnummer

3200312

Leverandørens varenummer

320686

Typebeskrivelse

3200312

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

18...18 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

1000...1499 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

3

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Andre

Børstet overflate

Ja

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

0...450 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Ja

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Andre

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Reflektorfarge

Sølv

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

F

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

90 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

10 %

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

18 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

1020 lm

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

250 mm

Høyde/dybde

29 mm

Lengde

120 mm

Ytre diameter

250 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

69

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

69

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

57 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR)

17,1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Tube Micro Trio er en rondell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / -bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifting der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskinn. Andre kanter er også tilgjengelige separat; en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.