SG Armaturen - Veggboks lokk hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
For boks/kapslingsdiameter - 71...71 mm
For boks/kapslingslengde - 0 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blinddeksel/-plate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987950013
Elnummer
1202594
Leverandørens varenummer
79500
Typebeskrivelse
1202594
Diameter
90 mm
For boks/kapslingsdiameter
71...71 mm
For boks/kapslingslengde
0 mm
Form
Rund
Modell / utførelse
Blinddeksel/-plate
Lengde
90 mm
Bredde
90 mm
For boks/kapslingsbredde
0 mm
Dybde
0 mm
Type feste
Lokk
Med kabeluttak
Nei
Materiale
Andre
Halogenfri
Ja
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Med skruer
Nei
Plomberbar
Nei
Veggboks lokk hvit