SG Armaturen - Brakett for montering på overskap/hyller over speil
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021981004200
Elnummer
3000201
Leverandørens varenummer
100420
Typebeskrivelse
3000201
Type tilbehør/reservedel
Festesett
Materiale
Stål
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Lengde
135 mm
Bredde
60 mm
Høyde
60 mm
Diameter
0 mm
Brakett for montering på overskap/hyller over speil