SG Armaturen - VIEW SORT 2700K + KONTAKT 16W 680lm, RA90, L70/B10, Class I, IP44, SDCM 3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 16...16 W
Effektiv lysstrøm - 680 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021981114350
Elnummer
3000062
Leverandørens varenummer
111435
Typebeskrivelse
3000062
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
16...16 W
Effektiv lysstrøm
680 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
10 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
37
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
46
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
16 W
Lysutbytte
43 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
0,95
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Bredde
150 mm
Høyde/dybde
60 mm
Lengde
460 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Moderne, slank baderomsarmatur for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur- og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.