SG Armaturen - Wave 900 hvit LED 3000K IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 31...31 W
Effektiv lysstrøm - 4000 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021981112707
Elnummer
3300302
Leverandørens varenummer
111270
Typebeskrivelse
3300302
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
31...31 W
Effektiv lysstrøm
4000 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Lakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
23
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
36
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK06
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
31 W
Lysutbytte
129 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,95
Bredde
150 mm
Høyde/dybde
52 mm
Lengde
923 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Lysstyrke
0 cd
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
En energieffektiv armatur til bruk i korridorer, garderober, arkiv- og lagerrom, samt andre lignende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i akryl (polykarbonat som tilbehør). Lynrask montering og halv gjennomkabling gjør Wave til et opplagt valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere lengder og lumenvarianter og kan leveres med bevegelsessensor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.