SG Armaturen - Zip 230V takboks tilkobling børstet stål

SG Armaturen - Zip 230V takboks tilkobling børstet stål

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett

  • Farge - Andre

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980030538

Elnummer

3228477

Leverandørens varenummer

3053

Typebeskrivelse

3228477

Type tilbehør/reservedel

Kobling/skjøtestykke, rett

Farge

Andre

Materiale

Stål

Tilbehør

Ja

Reservedel

Nei

Gjennomsiktig

Nei

Lengde

168 mm

Bredde

129 mm

Høyde

24 mm

Diameter

0 mm

Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.