SG Armaturen - Zip 230V takboks tilkobling sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Svart
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980031542
Elnummer
3200751
Leverandørens varenummer
3154
Typebeskrivelse
3200751
Type tilbehør/reservedel
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge
Svart
Antall ledere
2
Nominelt tverrsnitt
2,5 mm²
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.