SG Armaturen - Zip Pro Min sort 16W LED 3000K(3-tenning)

SG Armaturen - Zip Pro Min sort 16W LED 3000K(3-tenning)

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 18...18 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 1000...1500 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021980034673

Elnummer

3200254

Leverandørens varenummer

3467

Typebeskrivelse

3200254

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Ja

Egnet for lampeeffekt

18...18 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

1000...1500 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Ja

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Reflektorfarge

Sølv

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

F

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

80 %

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

18 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

1260 lm

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

70 mm

Høyde/dybde

205 mm

Lengde

1565 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

70 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR)

24,8

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem; det selvsagte valget for butikker og utstillingslokaler. Zip Pro er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort, hvit eller sølv finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brikke, og utskiftbar reflektor. Montert med Global multiadapter, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes.