SG Armaturen - ZIP TUBE Mini Sort 3-T 2700K 880lm, 14W, RA98, Class I, IP20, L90/B10, SDCM 2, A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Ja
Egnet for lampeeffekt - 14...14 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 500...999 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983206206
Elnummer
3203661
Leverandørens varenummer
320620
Typebeskrivelse
3203661
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Ja
Egnet for lampeeffekt
14...14 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
500...999 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0...0 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Reflektorfarge
Sølv
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
F
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Maks systemeffekt
14 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
880 lm
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
59 mm
Høyde/dybde
160 mm
Lengde
160 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0...0 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
69
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
69
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
63 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Unified Glare Ratio (UGR)
0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til Zip 230V skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro i samme familie. Individuell tilpasning er mulig: den sorte baffelen gir lavere blending, den hvite reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffel, mens hvit og gull fås som tilbehør. Fås i flere fargetemperaturer, DimToWarm og Tunable White LEDDim. Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til ShopLine skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende.