Utgått
Shenzhen Helian Optoel - LED Flex  24V 5M 19,2W/m 2700

Shenzhen Helian Optoel - LED Flex 24V 5M 19,2W/m 2700

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lysstyrke pr. meter - 1209 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881214943

Elnummer

3702352

Leverandørens varenummer

HL-R240X3528F3 2700K

Typebeskrivelse

3702352

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Utenpåliggende

Lysstyrke pr. meter

1209 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

240

Antall lyspunkter pr. fot

80

Lampeeffekt pr. meter

19,2 W

Lampeffekt pr. fot

6,5 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

19,2 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad

0,9

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

10 mm

Høyde/dybde

2,2 mm

Lengde

5000 mm

Diameter

0 mm

Minste bøyeradius

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

25 mm

Med endestykke

Nei

Med tilkoblingssett

Ja

Med beskyttelsesdeksel

Nei

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Antall poler

0

Ledertversnitt

0,5 mm²

Tilkoblingstype

Lodde

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Fleksibel dimbar 24V LED stripe på 19,2W/m med tett diodeavstand for jevn og kraftig belysning. LED stripen har 240 dioder/m og CC avstand mellom diodene er bare 4 mm hvilket gir en lysbilde uten synlige punkter.
Kan blant annet brukes som skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller. Monteringen gjøres enkelt med dobbeltsidig 3M tape på baksiden. Kan kuttes på markerte linjer hver 2,5cm, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumprofiler.