Utgått

Siemens - AUTOMAT 3-POL+N 2A-C

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 2 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869264745

Elnummer

1643094

Leverandørens varenummer

5SY8602-7

Typebeskrivelse

Elementautomater =< 63 A

Utløsningskarakteristikk

C

Poltall (totalt)

4

Antall beskyttede poler

3

Merkestrøm

2 A

Medkoblende nulleder

Ja

Innbyggingsdybde

70 mm

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

440 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Spenningstype

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V

70 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V

70 kA

Frekvensområde

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse

3

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

3

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

4

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Omgivelsestemperatur under drift

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker

Nei

Automat 230/400V Icn = 25kA, Icu = 70kA, 3-pol+N, C, 2A, D=70MM, tilkobling 0,75….35mm2, moment 2,5…3Nm, min spenning 24VUC, maks spenning 72VDC