Utgått
Siemens - ET200S 2X3 PWR TER CONN, AUX1

Siemens - ET200S 2X3 PWR TER CONN, AUX1

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 120...230 V

  • Inngangsspenning ved DC - 24...48 V

  • Antall pluggbare enheter - 2

  • Med pluggbare moduler, digital I/O - Nei

  • Med pluggbare moduler, analog I/O - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515059943

Elnummer

4510558

Leverandørens varenummer

6ES7193-4CD20-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC DP, ET200S

Inngangsspenning ved AC 50 Hz

120...230 V

Inngangsspenning ved DC

24...48 V

Antall pluggbare enheter

2

Med pluggbare moduler, digital I/O

Nei

Med pluggbare moduler, analog I/O

Nei

For integrert strømforsyning

Nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz

120...230 V

Type inngangsspenning

AC/DC

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz

10 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz

10 A

Maks inngangsstrøm ved DC

10 A

Utgangsspenning ved AC 50 Hz

120...230 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz

120...230 V

Utgangsspenning ved DC

24...48 V

Type utgangsspenning

AC/DC

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz

10 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz

10 A

Maks utgangsstrøm ved DC

10 A

Systemtilbehør

Ja

Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler

Nei

Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler

Nei

Med pluggbare moduler, Sentral-moduler

Nei

Med pluggbare moduler, andre

Ja

Skinnemontering er mulig

Ja

Vegg-/direktemontering mulig

Ja

Panelinnbygging mulig

Ja

Rack-montering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

15 mm

Høyde

132 mm

Dybde

43 mm

SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15S23-A0 FOR ET 200S FOR POWER MODULES 15 MM WIDE,SCREW-TYPE TERMINALS 2X3 TERMINAL CONNECTIONS WITH TERMINAL LEAD TO AUX1 AUX1 INTERRUPTED