Utgått
Siemens - ET200S 4 DO 24VDC/2A 5STK

Siemens - ET200S 4 DO 24VDC/2A 5STK

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 4

  • Type digital utgang - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515074953

Elnummer

4504799

Leverandørens varenummer

6ES7132-4BD32-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC DP, ET200S

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC

20,4...28,8 V

Antall digitale innganger

0

Antall digitale utganger

4

Type digital utgang

Andre

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Type matespenning

DC

Kofigurerbare Digitale innganger

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger

Ja

Utgangsstrøm

2 A

Tillatt spenning ved utgang

17,4...25,8 V

Type utgangsspenning

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Optisk grensesnitt

Nei

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Nei

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Systemtilbehør

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type strømtilkobling

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte

0,05...0,12 ms

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig

Ja

Skinnemontering er mulig

Ja

Vegg-/direktemontering mulig

Ja

Panelinnbygging mulig

Ja

Rack-montering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

15 mm

Høyde

81 mm

Dybde

52 mm

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/2A, 15 MM WIDTH 5 PIECES PER PACKAGING UNIT