Utgått
Siemens - JFB, 1+N, 25A, Type B, korttidsforsinket, 30 mA, tiltrekningsmoment 3 Nm, kabeltverrsnitt 1-16mm2

Siemens - JFB, 1+N, 25A, Type B, korttidsforsinket, 30 mA, tiltrekningsmoment 3 Nm, kabeltverrsnitt 1-16mm2

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869393117

Elnummer

1645491

Leverandørens varenummer

5SM3322-4

Typebeskrivelse

1645491

Antall poler

2

Merkestrøm

25 A

Nominell feilstrøm

0,03 A

Lekkasjestrømtype

B

Bredde i antall modulmellomrom

4

Merkespenning

230 V

Monteringsmetode

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse

Nei

Korttidsforsinket type

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw)

10 kA

Støtstrømskapasitet

3 kA

Med forriglingsmekanisme

Ja

Frekvens

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innbyggingsdybde

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift

-25...45 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1,5...25 mm²

Jordfeilbryter, 1+N, 25A, Type B, korttidsforsinket, 30 mA, tiltrekningsmoment 3 Nm, kabeltverrsnitt 1-16mm2