Siemens - Jordfeilautomat, 1+N-pol, 16A, B karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=6 kA, D=82mm

Siemens - Jordfeilautomat, 1+N-pol, 16A, B karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=6 kA, D=82mm

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869307336

Elnummer

1644955

Leverandørens varenummer

5SU1656-6KK16

Typebeskrivelse

Kombinert jordfeilbryter/elementautomat

Antall beskyttede poler

1

Merkestrøm

16 A

Nominell feilstrøm

0,3 A

Lekkasjestrømtype

A

Medkoblende nulleder

Ja

Poltall (totalt)

2

Merkespenning

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui

264 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Energibegrensningsklasse

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2

15 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1

6 kA

Utkoblingskarakteristikk

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet

1 kA

Spenningstype

AC

Frekvens

50 Hz

Utløsningskarakteristikk

B

Med forriglingsmekanisme

Ja

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

2

Omgivelsestemperatur under drift

-25...55 °C

Bredde i antall modulmellomrom

2

Innbyggingsdybde

70 mm

Innfelt montasje

Nei

Beskyttelse mot feilutløsing

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,75...35 mm²

Jordfeilautomat, 1+N-pol, 16A, B karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=6 kA, D=82mm, tiltrekningsmoment 3 Nm, kabeltverrsnitt 0,75-35mm2