Siemens - Jordfeilautomat, 4P, 16A, Type A 300mA, C-Kar, 6 kA, Un: 230/400V,tverrsnitt 35mm2, moment 2Nm

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869578309

Elnummer

1612975

Leverandørens varenummer

5SU1646-7FP16

Typebeskrivelse

1612975

Antall beskyttede poler

4

Merkestrøm

16 A

Nominell feilstrøm

0,3 A

Lekkasjestrømtype

A

Medkoblende nulleder

Ja

Poltall (totalt)

4

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

0,25 kV

Energibegrensningsklasse

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009

4,5 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2

6 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1

6 kA

Utkoblingskarakteristikk

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet

0,25 kA

Spenningstype

AC

Frekvens

50 Hz

Utløsningskarakteristikk

C

Med forriglingsmekanisme

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

3

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom

4

Innbyggingsdybde

70 mm

Innfelt montasje

Nei

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...35 mm²

Jordeilautomater 2 pol for 230V. Jordfeilautomater 3 pol kun for 400V. 4 pol jordfeilautomater for 230V eller 400V. Alle typer har indikasjon om det er overalst/kortslutning eller jordfeil.