Utgått

Siemens - Jordfeilbryter, 4-pol, type A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869500584

Elnummer

1642807

Leverandørens varenummer

5SV3346-6BA

Typebeskrivelse

1642807

Antall poler

4

Merkestrøm

63 A

Nominell feilstrøm

0,03 A

Lekkasjestrømtype

A

Bredde i antall modulmellomrom

4

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

400 V

Monteringsmetode

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse

Nei

Korttidsforsinket type

Nei

Kortslutningsfasthet (lcw)

10 kA

Støtstrømskapasitet

1 kA

Spenningstype

AC

Med forriglingsmekanisme

Ja

Frekvens

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innbyggingsdybde

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift

-25...45 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker

Nei

Jordfeilbryter 5SV serie erstatter 5SM serie. Levers i mange varianter for å dekke dine behov. Standard samleskinner og hjelpekontakter 5ST3 kan benyttes.