Siemens - jordfeilbryter type A 63A 3+N-pol 300mA 400v 4MW selectiveSIGRES
Elnummer 1645180
Lev. Varenr. 5SV3646-8KK12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869430799
Elnummer
1645180
Leverandørens varenummer
5SV3646-8KK12
Typebeskrivelse
1645180
Antall poler
4
Merkestrøm
63 A
Nominell feilstrøm
0,3 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Ja
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
5 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Jordfeilbryter type A 63A 3+N-pol 300mA 400V 4 modulbredder selektiv. Type sigres for spesielle miljøer som ikke oppvarmede rom, steder med agressive gasser og lignende.