Siemens - Jordfeilbryter type A, momentan,  4-pol, 80A 300MA

Siemens - Jordfeilbryter type A, momentan, 4-pol, 80A 300MA

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell feilstrøm - 300 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869427874

Elnummer

1645133

Leverandørens varenummer

5SV3647-6

Typebeskrivelse

1645133

Antall poler

4

Merkestrøm

80 A

Nominell feilstrøm

300 A

Lekkasjestrømtype

A

Bredde i antall modulmellomrom

4

Merkespenning

400 V

Monteringsmetode

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse

Nei

Korttidsforsinket type

Nei

Kortslutningsfasthet (lcw)

10 kA

Støtstrømskapasitet

1 kA

Spenningstype

AC

Med forriglingsmekanisme

Ja

Frekvens

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innbyggingsdybde

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift

-25...45 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker

Nei

Jordfeilbryter 5SV3 type A, momentan, 4-pol, 80A 300MA, tiltrekningsmoment 2,5 Nm