Siemens - Jordfeilbryter type F 40A 4-p 30MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2 - 5SV3344-3

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter type F 40A 4-p 30MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Merkestrøm:

Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,002 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter1000 A

Bredde i antall modulmellomrom:

Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - F

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869484464

Elnummer

1645493

Leverandørens varenummer

5SV3344-3

Typebeskrivelse

1645493

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

F

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

-99999 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

5SV jordfeilbryter serie erstatter 5SM3 jordfeilbryter serie. Samleskinner 5ST som benyttes til automater benyttes også for 5SV. Standard 5ST serie hjelpekontakter, feilsignalkontakter, underspenningsspole og shunttrip benyttes på 5SV jordfeilbrytere. 5SV jorfeilbrytere har designendring som samsvarer med 5SY automater og 5TL1 lastbrytere.