Utgått

Siemens - N-AUTOMAT 3-POL+N C 32A

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 32 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869192086

Elnummer

1642758

Leverandørens varenummer

5SY7632-7

Typebeskrivelse

Elementautomater =< 63 A

Utløsningskarakteristikk

C

Poltall (totalt)

4

Antall beskyttede poler

3

Merkestrøm

32 A

Medkoblende nulleder

Ja

Innbyggingsdybde

70 mm

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

440 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V

15 kA

Spenningstype

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V

25 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V

25 kA

Frekvensområde

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse

3

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

3

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

4

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Omgivelsestemperatur under drift

-40...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker

Nei

Automat 230/400V Icn=15kA, Icu=25kA, 3-pol+N, C, 32A, D=70MM, tilkobling 0,75….35mm2, moment 2,5…3Nm, min spenning 24VUC, maks spenning 72VDC