Utgått
Siemens - Panel Basic KTP600 DP Key/Touch 6"

Siemens - Panel Basic KTP600 DP Key/Touch 6"

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Type display - TFT

  • Maks horisontal oppløsning, display - 320

  • Maks vertikal oppløsning, display - 240

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6940408100558

Elnummer

4504690

Leverandørens varenummer

6AV6647-0AC11-3AX0

Typebeskrivelse

4504690

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC

19,2...28,8 V

Type display

TFT

Maks horisontal oppløsning, display

320

Maks vertikal oppløsning, display

240

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Type matespenning

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

1

Antall hardware-grensesnitt RS485

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Med programvaregrensesnitt

Nei

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Ja

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Med fargedisplay

Ja

Display antall farger/grånyanser

256

Antall grå- / blåtoner I displayet

0

Skjermdiagonal

5,7 inch

Nyttige prosjektminne/brukerminne

1000 kByte

Med talltastatur

Ja

Med alfanumerisk tastatur

Ja

Antall programerbare funksjonstaster

6

Antall knapper med LED

0

Antall systemknapper

0

Med meldingsvarsel

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)

Ja

Prosessverdivisning (utgang)

Ja

Prosesstandardverdi (inngang)

Ja

Med kvittering

Ja

Med passordnivåer

50

Skriverutgang tilgjengelig

Nei

Antall online-språk

5

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes

Nei

Verneklasse (IP) forside

IP65

Driftstemperaturområde

0...50 °C

Skinnemontering er mulig

Nei

Vegg-/direktemontering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Frontbredde

214 mm

Fronthøyde

158 mm

Innbyggingsdybde

44 mm

SIMATIC KTP600 Basic COLOR DP 5,7" TFT display, 256 Colors MPI/Profibus DP interface, Configuration from WinCC Flexible 2008 Compact SP1 Contains Open Source SW which is provided free of charge. For details see CD