Utgått

Siemens - RAMME MIRO TRIPPEL LØNN

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Tre

  • Farge - Tre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869334981

Elnummer

1432207

Leverandørens varenummer

5TG1103-3

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter

3

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Tre

Farge

Tre

Antall enheter horisontalt

3

Antall enheter vertikalt

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

305050

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

> IK10

Type feste

Klemfeste

Bredde

90 mm

Høyde

232 mm

Dybde

8 mm

Innbyggingsbredde

232 mm

Innbyggingshøyde

8 mm

Diameter boring (åpning)

68 mm