Utgått
Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 16A

Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 16A

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - NDz

  • Merkestrøm - 16 A

  • Fargekode - Grå

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869021065

Elnummer

1624716

Leverandørens varenummer

5SA261

Typebeskrivelse

1624716

DIN-størrelse

NDz

Merkestrøm

16 A

Fargekode

Grå

Driftskategori

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Utløsningskarakteristikk

Treg (T)

Merkespenning

500 V

DIAZED sikring 500V treg TNDZ SERIES størrelse DII, gjenger E16, 16A