Utgått

Siemens - SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN,arbeidsminne; 225 KB for program og 1 MB for data

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Modell / utførelse - Modulær

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047623404880

Elnummer

4500570

Leverandørens varenummer

6ES7511-1FK01-0AB0

Typebeskrivelse

4500570

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC

19,2...28,8 V

Type matespenning

DC

Modell / utførelse

Modulær

Antall digitale utganger

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Maks antall integrerte reléutganger

0

Prosesseringstid (1K, binæroperasjon)

0,06 ms

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET

1

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Antall analoge utganger

0

Antall analoge innganger

0

Antall digitale innganger

0

Optisk grensesnitt

Nei

Støtter TCP/IP-protokoll

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Ja

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Ja

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Systemtilbehør

Ja

Redundansevne

Nei

Med display

Ja

Type minne

Andre

Minnekapasitet

1225 kByte

Ekstraminne mulig

Nei

Skinnemontering er mulig

Ja

Vegg-/direktemontering mulig

Nei

Panelinnbygging mulig

Nei

Rack-montering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

SIL iflg. IEC 61508

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Level e

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

35 mm

Høyde

147 mm

Dybde

129 mm

SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, Central processing unit med arbeidsminne; 225 KB for program og 1 MB for data, 1. Grensesnitt, PROFINET IRT med 2-ports Switch, 60 ns Bit-performance, SIMATIC Minnekort påkrevd