Siemens - Terminalmodul TYPE C0, BU20-P6+A2+4D

Siemens - Terminalmodul TYPE C0, BU20-P6+A2+4D

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...230 V

  • Inngangsspenning ved DC - 0...24 V

  • Antall pluggbare enheter - 1

  • Med pluggbare moduler, digital I/O - Nei

  • Med pluggbare moduler, analog I/O - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515082064

Elnummer

4510316

Leverandørens varenummer

6ES7193-6BP20-0DC0

Typebeskrivelse

4510316

Inngangsspenning ved AC 50 Hz

0...230 V

Inngangsspenning ved DC

0...24 V

Antall pluggbare enheter

1

Med pluggbare moduler, digital I/O

Nei

Med pluggbare moduler, analog I/O

Nei

For integrert strømforsyning

Nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz

0...230 V

Type inngangsspenning

AC/DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz

0...230 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz

0...230 V

Utgangsspenning ved DC

0...24 V

Type utgangsspenning

AC/DC

Systemtilbehør

Ja

Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler

Ja

Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler

Nei

Med pluggbare moduler, Sentral-moduler

Nei

Med pluggbare moduler, andre

Ja

Skinnemontering er mulig

Ja

Vegg-/direktemontering mulig

Nei

Panelinnbygging mulig

Ja

Rack-montering mulig

Ja

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

20 mm

Høyde

117 mm

Dybde

35 mm

SIMATIC ET 200SP, Terminalmodul BU20-P6+A2+4D BU-TYPE C0, Push-in terminaler, med 2 AUX-terminaler, NEW LOADGROUP, WXH: 20MMX117MM