Utgått

Signify - DN145B LED10S/840 WIA-E WH CL Slimdownlight 13W 90° 1100

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 11,7...14,3 W

  • Fargetemperatur - 3900...4100 K

  • Lysstrøm - 990...1210 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699976408

Elnummer

3211045

Leverandørens varenummer

910505101196

Typebeskrivelse

3211045

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

11,7...14,3 W

Fargetemperatur

3900...4100 K

Lysstrøm

990...1210 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Ja

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Ja

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

285...315 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Ja

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Fristrålende

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0,2

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

10 %

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK02

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

1...35 °C

Maks systemeffekt

14,3 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

1100 lm

Lysstyrke

559 cd

Virkningsgrad

0,9

Flimrende verdi Pst LM

1

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Trinnløs

Justerbar lysfordeling

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM

0,4

Høyde/dybde

28 mm

Lengde

166 mm

Ytre diameter

166 mm

Innbyggingsbredde

157 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

28 mm

Innebygget diameter

150...150 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

24

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

40

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

85 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR)

26

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Behagelig lyskvalitet;Produktet er på bare 50 mm og passer de fleste taktyper;Med versjon for overflatemontering kan armaturen festes hvor som helst;Tilgjengelig i versjoner på 1000 og 2000 lumen;Valg av fargetemperatur: 3000 og 4000 K