Utgått
Signify - MAS LEDspotLV 12V D 11W(50W)927 AR111

Signify - MAS LEDspotLV 12V D 11W(50W)927 AR111

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 550...550 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - G53

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696514924

Elnummer

3711145

Leverandørens varenummer

929001170002

Typebeskrivelse

3711145

Merkespenning fra/til

12...12 V

Lysstrøm

550...550 lm

Lampeform

Reflektor

Sokkel

G53

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

1300...1300 mA

Virkningsgrad

0,7

Lampeeffekt

11...11 W

Spenningstype

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

600 lm

Lysutbytte lampe

50 lm/W

Lysstyrke

1100 cd

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Andre

Strålevinkel

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diameter

111 mm

Lengde

62 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI)

0,196

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

13 kWh

Middels levetid

40000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

MASTER LED-spot LV AR111 – ideell løsning for spotbelysning i butikker
MASTER LED-spot LV AR111 gir en varm, halogenlignende aksentbelysning og er en ideell oppgraderingsløsning for spotbelysning og allmennbelysning i hotell- og restaurantnæringen og butikker. Den er spesielt godt egnet for allmennbelysning der lyset alltid står på, for eksempel kreativ aksentbelysning i butikker, hoteller og spesielt i gallerier, på utstillinger og museer.
Det robuste designet til MASTER LED-spot LV AR111 gir forskjellige lyskjeglevinkler og en klart definert strålespredning. Lyskjeglen inneholder verken UV eller IR, noe som betyr at den er egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte intelligente driveren er kompatibel med flere av de eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformatorene. MASTER LED-spot LV AR111 gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.