Utgått
Signify - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W

Signify - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 370...370 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696442135

Elnummer

3711126

Leverandørens varenummer

929001127802

Typebeskrivelse

3711126

Merkespenning fra/til

12...12 V

Lysstrøm

370...370 lm

Lampeform

Reflektor

Sokkel

GU5,3

Fargetemperatur

2700...2700 K

Nominell strøm

800...800 mA

Lampeeffekt

6,5...6,5 W

Spenningstype

AC

Lysstyrke

1800 cd

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Strålevinkel

24...24 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

51 mm

Lengde

50 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Med lampebetegnelse

MR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer

7 kWh

Middels levetid

25000 h

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

Med det varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almennbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden.
Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24, 36 og 40 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. DimTone betyr at lyset blir varmere ved dimming - 2700-2200K