Utgått

Signify - ST151T LED30S/940 WB BK Projector 27W 38° 3000lm 4000

Signify

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 27...27 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 3000...3000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719514528604

Elnummer

3211041

Leverandørens varenummer

911401847082

Typebeskrivelse

3211041

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Ja

Egnet for lampeeffekt

27...27 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Lysstrøm

3000...3000 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

700...700 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Uten

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0,2

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

5 %

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

29,7 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

3000 lm

Lysstyrke

2259,7 cd

Virkningsgrad

0,9

Flimrende verdi Pst LM

1

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM

1,6

Bredde

87 mm

Høyde/dybde

125 mm

Lengde

207 mm

Ytre diameter

80 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

3

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Strömskenadepter

Brannvernklasse "D"

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

30

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

50

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Lysutbytte

110 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Unified Glare Ratio (UGR)

20

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Diskret og kompakt design i hvit (RAL9003) eller svart (RAL9004) finish;25 graders (aksentflombelysning) eller 38 graders (bred aksentflombelysning) strålespredning;Installert lyseffekt på 3000 lumen;Korrelert fargetemperatur på 3000 K eller 4000 K;Energieffektivitet på opptil 110 lm/w;Fargegjengivelseindeks på 90;Innebygd integrert driver i spot i steden for på skinnen gjør at spottene kan installeres tettere.;Liten skinneadapter med fasevelger (3 faser) som passer til en rekke typer 3-faset skinne;Du kan montere og innstille retningen helt uten bruk av verktøy med 0–90 graders vinkel og 0–355 graders horisontal båndbredde gir enkel montering;Solid og konstruksjon av høy kvalitet med metallkapsling og hengsel sikrer en belysningsinstallasjon du kan stole på;50k timers monteringslevetid (L70B50);CE- og ENEC-sertifisert;UKCA-merket for Storbritannia