Utgått
Siteco - SICOMPACT mini 65W 7700lm bredstrålende

Siteco - SICOMPACT mini 65W 7700lm bredstrålende

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 7700...7700 lm

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058352137000

Elnummer

3240275

Leverandørens varenummer

5XA7571B2K21

Typebeskrivelse

3240275

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

4000...4000 K

Lysstrøm

7700...7700 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Sølv

Avdekkingens materiale

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

EVG

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Uten

Lysfordeling

Asymmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

60000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-30...35 °C

Maks systemeffekt

65 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Effektiv lysstrøm

7700 lm

Bredde

261 mm

Høyde/dybde

62 mm

Lengde

461 mm

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Lysutbytte

118 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

SiCOMPACT mini lyskaster med festebøyle og plant herdet sikkerhetsglass for montering på vegg, i tak eller travers, asymetrisk, bredstålende lysfordeling, lysfordeling: PL32, lysutstråling: direkte spredende, monteringstype: utenpåliggende, lysfluks: 7.700lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 740, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med ledning, 3x 1,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 1 m, tilkoblingseffekt: 65W, fra aluminium, presstøpt, glansende, hvit aluminium (RAL 9006), bøyle, fra stålplate, lakkert, grå aluminium (RAL 9007), PÅ/AV, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), tillatt omgivelsestemperatur for utendørs bruk: -30..+35°C
Erstattes av ny generasjon.