SLV - OVALISK 75 FL, utendørs LED ståarmatur antrasitt CCT-bryter 3000/4000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 630 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163248303
Elnummer
3254873
Leverandørens varenummer
1004680
Typebeskrivelse
3254873
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
630 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...4000 K
Med Fotplate
Ja
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Lysfordeler
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
30000 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK02
Isoleringsklasse
I
Egnet for lampeeffekt
9,2...9,2 W
Maks systemeffekt
9,2 W
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte/indirekte
Lysutbytte
68,47 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
1
Farge på lys justerbar
Trinn
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
750 mm
Diameter
170 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Ekte glass og perfekt design i kombinasjon med ulike materialer og former: armaturene til OVALISK-serien er lekne og iøynefallende utenfor eksklusive boligbygg og restauranter. OVALISK har ikke bare førsteklasses optikk, men du kan også velge lysfarge (3000/400 K) via CCT-bryteren ved montering. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er OVALISK også beskyttet optimalt mot vind og vær.