SLV - PANTILO CONVEX 40 PD E27 krom PENDEL

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 800 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163236010

Elnummer

3224155

Leverandørens varenummer

1003444

Typebeskrivelse

3224155

Lampetype

LED utskiftbar

Effektiv lysstrøm

800 lm

Lysfarge

Hvit

Fargetemperatur

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

E27

Kapslingsmateriale

Glass

Kapslingsfarge

Krom

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Nei

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Reflektor

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar

Nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

15000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK01

Isoleringsklasse

I

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Egnet for lampeeffekt

1...40 W

Maks systemeffekt

40 W

Lysutbytte

53 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad

1

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Trinnløs

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

400 mm

Høyde/dybde

350 mm

Lengde

350 mm

Diameter

400 mm

Oppheng medfølger

Ja

Pendellengde fra/til

100...1500 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

3

Ledertversnitt

1,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

PANTILO CONVEX 40, innendørs pendel E27 krom